Schuifgreep voor jaloeziekasten zonder cilinderhuis

Artikelnummer: 914222
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
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
Sluiting type voor de opname van een stiftcilinderslot
voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar April 2009
voor bedrijfsinrichting tot bouwjaar Oktober 2009
Materiaal greep Kunststof
Kleur zwart
met notitievak ja
Sluittong breedte 26 mm
Vorm sluittong Haak
Haaklengte 46 mm
Montagemateriaal meegeleverd ja
geen verder bevestigingsmateriaal nodig ja
Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk ja
Cilinderhuis wisselen mogelijk ja
Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk ja
Levering zonder cilinderhuis ja
Producttype Greep

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914222
EAN/GTIN 4045197492289
Nummer fabrikant 914222
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Jaloeziekasten nr. 956380; 956700; 970830; 970850; 970970 bouwjaar 04 / 2009 tot 10 / 2009.

Levering:

Schuifgreep met haaktong. Greep wordt met een soort bajonetsluiting in de behuizing bevestigd. Er is geen ander bevestigingsmateriaal nodig.