Bekledingstang met kunststof bekleed spiegelgepolijst 180 mm

Artikelnummer: 91 91 180
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
Artikelnummer 91 91 180
EAN/GTIN 4003773092650
Nummer fabrikant 91 91 180
L-nummer L70010 100810
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 91 91 180 Bekledingstang Voor de professionele bevestiging van zittingen aan het zitframe met alle courante krammen.
  • De krammen stevig aanbrengen, geleiden en vasthouden: de ingefreesde speciale groef bevestigt de klemmen in de correcte positie.
  • De kamer lichtjes aanbrengen: een sluitveer houdt de tang gesloten, de haak kan veilig aangebracht en geperst worden.
  • Licht samendrukken van de krammen door een goede overbrenging van de tang.
  • Lange levensduur en stabiel.

Kenmerk:

  • Gewicht: 175 g
  • Oppervlak: spiegelgepolijst
  • Grepen: bekleed met kunststof
  • Artikellengte: 180 mm
  • RoHs: n

Voordeel:

  • Voor de professionele bevestiging van zittingen aan het zitframe met alle courante krammen
  • De krammen stevig aanbrengen, geleiden en vasthouden: de ingefreesde speciale groef bevestigt de klemmen in de correcte positie
  • De kamer lichtjes aanbrengen: een sluitveer houdt de tang gesloten, de haak kan veilig aangebracht en geperst worden
  • Licht samendrukken van de krammen door een goede overbrenging van de tang
  • Lange levensduur en stabiel