Zware verticale spanner

Artikelnummer: 90910
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 90910
EAN/GTIN 4020772090913
Nummer fabrikant 90910
L-nummer L30100 340
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zware verticale klem, met verticale voet en schroefgaten.
Gewreven en geharde lagerbussen. Geharde, geslepen en permanent gesmeerde bouten. Klemmoer op de hefboomarm voor verstelbare beweging. Materiaal: staal, gepolijst. Gietijzeren hefboomarm, gepolijst. handgreep gemaakt van rood, oliebestendig kunststof.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6885.

Kenmerk:

  • Maat: 6
  • F1: 12,0 kN
  • Spanschroef: M12x110
  • Gewicht: 2120 g
  • Maat: 6
  • A: 12,2
  • B: 121
  • C: 45
  • D: 10,5
  • D1: 7,7
  • E: -
  • F: 95
  • H: 87,5
  • H1: 289
  • H2: 15
  • H3: 35
  • HW min.: 0,0
  • HW max.: 58,0
  • I: 30
  • K: 15
  • L1: 181
  • L2: 189
  • N: 60
  • O: 12
  • P: 75
  • α: 120°