Horizontale klem met veiligheidsvergrendeling, zwart

Artikelnummer: 90662
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 90662
EAN/GTIN 4020772090661
Nummer fabrikant 90662
L-nummer L30100 266
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem met veiligheidsvergrendeling, zwart, voor klempositie en open positie.
Open de voet met open arm en verticaal.

Matzwarte afwerking. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige, zwarte handgreep met grote polssteun en zachte component. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Gewicht: 350 g
  • Maat: 3
  • A: 8,0
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 34,5
  • F: 16,5
  • H: 34
  • H1: 65
  • H2: 86
  • I: 15,0
  • K: 7
  • L: 13,0
  • L1: 206,0
  • M: 22,5-27,5
  • M1: 27
  • N: 46,5
  • O: 6
  • P: 50
  • α: 90°

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen