Horizontale klem, zwart

Artikelnummer: 90506
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 90506
EAN/GTIN 4020772090500
Nummer fabrikant 90506
L-nummer L30100 234
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem, zwart, met open arm en horizontale voet.
Matzwarte afwerking. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen op maat 2 en 3. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige, zwarte handgreep met grote polssteun en zachte component. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met geharde, matzwarte contactschroef nr. 6890b.

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Spanschroef: M6x46
  • Gewicht: 185 g
  • Maat: 2
  • A: 6
  • B: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 32,0
  • F: 16,0
  • H: 24,0
  • H1: 45,0
  • H2: 66,3
  • HW min.: -2,6
  • HW max.: 5,0
  • I: 13,2
  • K: 6,00
  • L: 12,7
  • L1: 162
  • M: 19,5-29,5
  • M1: 28,5
  • N: 42,0
  • P: 38,0
  • α: 90°