Verticale klem, zwart

Artikelnummer: 90415
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 90415
EAN/GTIN 4020772090418
Nummer fabrikant 90415
L-nummer L30100 380
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verticale klem, zwart, met open arm en verticale voet.
Matzwarte afwerking. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen op maat 2 en 3. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige, zwarte handgreep met grote polssteun en zachte component. Veiligheidsklem met vingerbescherming. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met geharde, matzwarte contactschroef nr. 6890b.

Kenmerk:

  • Maat: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Spanschroef: M5x38
  • Gewicht: 105 g
  • Maat: 1
  • A: 5
  • B: 39
  • C: 16
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6
  • H: 29
  • H1: 110,5
  • HW min.: 6,8
  • HW max.: 12
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 23,5-25
  • M1: -
  • N: 19
  • O: 5
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -