42 SNIJSCHIJF, GEKROESD, GEWEVEN

Artikelnummer: 904019
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 904019
EAN/GTIN 9003179040199
Nummer fabrikant 904019
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit krachtige gereedschap is ontwikkeld voor gebruik op alle gietmaterialen.

Kenmerk:

  • Form: 42 DOORSLIJPSCHIJF DOORGEZET
  • Specificatie : ZA 30 P- BFP
  • Afmeting (D x U x H): 178 x 3,5 x 22,23 mm
  • diameter: 178 mm
  • Sterkte: 3.5 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Gietijzer
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Ee combinatie van optimale agressiviteit en de langst mogelijke levensduur dankzij innovatieve productietechnologie
  • De combinatie van het nieuwe hechtingssysteem met hoogwaardig zirkoniumkorund zorgt voor een optimale materiaalverwijdering

Wir empfehlen:
  • HARD (R): langere levensduur:
  • MEDIUM (P): universeel toepasbaar - combinatie van snijvermogen en duurzaamheid
  • SOFT (N): optimale materiaalverwijdering, hoge agressiviteit en hoog snijvermogen
  • Typenummer 5496: bijzonder geschikt voor geschuurde gegoten materialen

Toepassing:

  • Voor de bewerking van gegoten materialen

Advies:

  • HARD (R): langere levensduur:
  • MEDIUM (P): universeel toepasbaar - combinatie van snijvermogen en duurzaamheid
  • SOFT (N): optimale materiaalverwijdering, hoge agressiviteit en hoog snijvermogen
  • Typenummer 5496: bijzonder geschikt voor geschuurde gegoten materialen