Nieten 90/20 CNK

Artikelnummer: 901053804
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
Producttype Klem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 901053804
EAN/GTIN 4003665360300
Nummer fabrikant 901053804
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geharst
  • Gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • Breedte: 5.8 mm
  • Geschikt voor: Kombi 32 / Kombi 40/50 / KG 90/25 / KG 90/40
  • Totale lengte: 20 mm
  • Type klem: Type 90
  • Verkoopeenheid: 2000

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen