Krachtdopsleutelset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 435 mm x 215 mm x 62 mm

Artikelnummer: 900S
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 900S
EAN/GTIN 4000896057153
Nummer fabrikant 900S
L-nummer L60140 1821
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metalen cassette (HAZET-blauw)
  • 2-componenten zachtschuiminleg
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 13 – 27
  • Afmetingen / lengte: 435 mm x 215 mm x 62 mm
  • Nettogewicht (kg): 6.93 kg
  • Voor machinebediening
  • Aantal gereedschappen: 23

Levering:

Krachtdopsleutel ∙ zeskant 900S-13 ∙ 900S-14 ∙ 900S-16 ∙ 900S-17 ∙ 900S-18 ∙ 900S-19 ∙ 900S-21 ∙ 900S-22 ∙ 900S-24 ∙ 900S-27
Krachtdopsleutel ∙ zeskant 900SLG-13 ∙ 900SLG-16 ∙ 900SLG-17 ∙ 900SLG-18 ∙ 900SLG-19 ∙ 900SLG-21 ∙ 900SLG-22 ∙ 900SLG-24 ∙ 900SLG-27
Krachtverlengstuk 9005S-5
Krachtscharnierstuk 9006S
Borgveer 900S-HF1530 ∙ 900S-HF814

Geschikte producten