Omschrijving:
De kleine industriële stofzuiger IVR-L 65/24-2 met toebehoren is uitgerust met 2 zeer stille ventilatormotoren voor krachtige zuigprestaties bij een laag geluidsniveau en is indrukwekkend bij het opzuigen en scheiden van kleine hoeveelheden vloeistoffen en vaste stoffen, zoals oliën, koelemulsies of grove, schurende spanen. De IVR-L 65/24-2 kan daarom worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, maar is vooral geschikt voor gebruik in de metaalindustrie. Dankzij het compacte, ruimtebesparende ontwerp en het robuuste chassis is hij bovendien gemakkelijk te vervoeren naar verschillende locaties. De standaard levering omvat een standaard spuitmond, een PU-slang van 3 meter, een handgreep DN 50 en een zeefkorf van 20 liter van hoogwaardig roestvrij staal (V2A). De aandrijfkop is gedeeltelijk gemaakt van gerecycled materiaal.
Kenmerk:
- Afmetingen (L × B × H): 711 x 523 x 960 mm
- Nominale aansluitwijdte: DN 50
- Opgenomen vermogen: 2,4kW
- Uitgerust met 2 zeer stille ventilatormotoren: Voor krachtige afzuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Uitgerust met 2 zeer stille ventilatormotoren: Afzonderlijk schakelbare blazers voor zuigkracht op maat.
- Uitgerust met 2 zeer stille ventilatormotoren: Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
- Inhoud reservoir: 40 l
- Materiaal reservoir: staal
- Besteleenheid: PCE
- Filteroppervlak hoofdfilter: 0,25 m²
- Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit: Extreem robuust apparaat en chassis met dikke wanden.
- Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit: Draaibare slangaansluiting met pijpbocht die tot 360° kan worden gedraaid.
- Luchthoeveelheid: 144 / 520 l/s / m³/h
- Stofklasse Hoofdfilter: L
- Stroomsoort: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vacuüm: 235 / 23 mbar / kPa
- Nominale accessoirebreedte: DN 50 / DN 40
- Betrouwbare overvulbeveiliging: Een vlotter voorkomt effectief dat de opvangtank overvol raakt.
- Betrouwbare overvulbeveiliging: Transparante slang om de hoeveelheid opgevangen vloeistof te controleren.
- Betrouwbare overvulbeveiliging: De slang wordt ook gebruikt voor eenvoudig legen.
Voordeel:
- Betrouwbare overvulbeveiliging
- Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
- Uitgerust met 2 zeer stille ventilatormotoren
Toepassing:
- Voor kleine hoeveelheden grove en schurende spanen
- Voor kleine hoeveelheden vloeistoffen, zoals oliën of koelemulsies