Industriële stofzuiger IVR-L 65/12-1 Tc

Artikelnummer: 9.990-901.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 9.990-901.0
EAN/GTIN 4066529163905
Nummer fabrikant 9.990-901.0
L-nummer L00950 248774
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc industriële stofzuiger is geschikt voor het opzuigen en afscheiden van koelvloeistoffen, smeeremulsies, water of olie met vaste deeltjes (bijv. metaalspanen). De opgezogen spanen kunnen worden opgevangen in een spanenkorf, terwijl de vloeistof via een afvoerslang wordt teruggevoerd naar het circuit. Optioneel kan het legen ook worden uitgevoerd met behulp van een kantelwagentje. Het huidige vulniveau is altijd zichtbaar via de ledigingsslang. Zuigen gebeurt via een 360° draaibare slangverbinding op de zuigkop. Hierdoor kan vuil rond de stofzuiger gemakkelijk en zonder verwarde slangen worden opgezogen. Een geïntegreerde mechanische uitschakeling van het vulniveau beschermt de stofzuiger tegen overvullen. Met 1,2 kW is de IVR-L 65/12-1 Tc een instapmodel apparaat voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spaanders. De aandrijfkop is gedeeltelijk gemaakt van gerecycled materiaal.

Kenmerk:

  • Afmetingen (L × B × H): 737 x 532 x 1326 mm
  • Nominale aansluitwijdte: DN 50
  • Opgenomen vermogen: 1,2kW
  • Uitgerust met een stille ventilatormotor: Zeer compact en wendbaar apparaat met blaasmotor.
  • Uitgerust met een stille ventilatormotor: Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
  • Uitgerust met compact oppervlaktefilter van stofklasse L: Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes in de zuigturbines terechtkomen.
  • Inhoud reservoir: 65 l
  • Materiaal reservoir: staal
  • Besteleenheid: PCE
  • Ergonomisch kantelbaar chassis: Uitgekiend systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen.
  • Ergonomisch kantelbaar chassis: Het framesysteem maakt ergonomisch kantelen mogelijk door middel van een afrolmechanisme.
  • Ergonomisch kantelbaar chassis: Snel en eenvoudig legen van de container: Gewoon naar achteren kantelen en klaar.
  • Filteroppervlak hoofdfilter: 0,25 m²
  • Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit: Extreem robuust apparaat en chassis met dikke wanden.
  • Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit: Draaibare slangaansluiting met pijpbocht die tot 360° kan worden gedraaid.
  • Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit: Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.
  • Luchthoeveelheid: 72 / 260 l/s / m³/h
  • Stofklasse Hoofdfilter: L
  • Stroomsoort: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vacuüm: 235 / 23,5 mbar / kPa
  • Nominale accessoirebreedte: DN 50 / DN 40
  • Betrouwbare overvulbeveiliging: Een vlotter voorkomt effectief dat de opvangtank overvol raakt.
  • Betrouwbare overvulbeveiliging: Transparante slang om de hoeveelheid opgevangen vloeistof te controleren.
  • Betrouwbare overvulbeveiliging: De slang wordt ook gebruikt voor eenvoudig legen.

Voordeel:

  • Ergonomisch kantelbaar chassis
  • Betrouwbare overvulbeveiliging
  • Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
  • Uitgerust met een stille ventilatormotor
  • Uitgerust met compact oppervlaktefilter van stofklasse L