Omschrijving:
De robuuste industriële stofzuiger voor installatie in niet-gevaarlijke omgevingen! Ondanks het grote vulvolume heeft de IVR 100/40 SC H ACD een relatief klein vloeroppervlak en is hij daarom perfect geschikt voor gebruik in productiehallen met beperkte ruimten. Een inwendig versterkt zakfilter (stoffilter klasse M) met grote filteroppervlak (1,75 m²), een patroonfilter van stoffilterklasse H met 3 m² filteroppervlak en effectieve filterreiniging en een cycloonachtig voorscheidingssysteem zorgen voor een betrouwbare verzameling van fijn, zelfs ontvlambaar stof. De drukvereffeningsslang en het bevestigingsapparaat zorgen ervoor dat stofarme vloeistof direct in een afvalzak kan worden gezogen. De opvangbak is via een handig bezinkmechanisme verbonden met de zuigunit, dat rechtop kan worden bediend. Het volume van het apparaat is aangenaam dankzij de geïntegreerde geluiddemper. Het robuuste ontwerp en de slijtvrije zijkanaalcompressor zorgen voor een lange levensduur, zelfs bij continu industrieel gebruik.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 855 x 760 x 2380 mm
- Nominale connectordiameter: DN 70
- opgenomen vermogen: 4,7kW
- Opnametype: Elektrisch
- Inhoud van de container: 100 l
- Containermateriaal: Staal
- gewicht inclusief verpakking: 213 kg
- gewicht zonder accessoires: 205 kg
- luchthoeveelheid: 138 / 495 l/s / m³/h.
- Geluidsdrukniveau: 71 dB(A)
- secundair stofklasse-filter: H
- Huidig type: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vacuüm: 140 / 14 mbar / kPa
- Nominale diameter accessoire: DN 50
Voordeel:
Belangrijkste kenmerk:- Cycloon-achtig voorscheidingssysteem
- Ergonomische containergeleider
- Cycloon-achtig voorscheidingssysteem
- Geluidsisolatie
- Compacte constructie met een klein grondvlak.
- Handmatige filterreiniging
Hoofdkenmerk:
Inhoud:
Toebehoren in de met :: Nee; legen van containers: Stappenchassis