Omschrijving:
De robuuste industriële stofzuiger voor installatie in niet-gevaarlijke omgevingen! Ondanks het grote vulvolume heeft de IVR 100/40 SC M ACD een relatief klein vloeroppervlak en is hij daarom perfect geschikt voor gebruik in productiehallen met beperkte ruimten. Een intern versterkt zakfilter (stoffilter klasse M) met een grote filteroppervlak (1,75 m²) en effectieve filterreiniging, evenals een cycloonachtig voorscheidingssysteem zorgen voor een betrouwbare verzameling van fijn, zelfs brandbaar stof. De drukvereffeningsslang en het bevestigingsapparaat zorgen ervoor dat stofarme vloeistof direct in een afvalzak kan worden gezogen. De opvangbak is via een handig bezinkmechanisme verbonden met de zuigunit, dat rechtop kan worden bediend. Het volume van het apparaat is aangenaam dankzij de geïntegreerde geluiddemper. Het robuuste ontwerp en de slijtvrije zijkanaalcompressor zorgen voor een lange levensduur, zelfs bij continu industrieel gebruik.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 915 x 760 x 2095 mm
- Nominale connectordiameter: DN 70
- opgenomen vermogen: 4,7kW
- Opnametype: Elektrisch
- Inhoud van de container: 100 l
- Containermateriaal: Staal
- gewicht inclusief verpakking: 200 kg
- gewicht zonder accessoires: 184 kg
- luchthoeveelheid: 138 / 495 l/s / m³/h.
- Geluidsdrukniveau: 71 dB(A)
- Huidig type: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vacuüm: 140 / 14 mbar / kPa
- Nominale diameter accessoire: DN 50
Inhoud:
Toebehoren in de met :: Nee; legen van containers: Stappenchassis