PVC DN40 slang 15 m zonder slangaansluitingen

Artikelnummer: 9.989-633.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 9.989-633.0
EAN/GTIN 4054278686585
Nummer fabrikant 9.989-633.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

PVC-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Elektrisch geleidend en temperatuurbestendig tot 85 °C. Lengte: 15 m.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 15 m
  • gewicht inclusief verpakking: 6,2 kg
  • Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
  • Standaard nominale diameter: DN 40