Industriële stofzuiger IVR-L 120/24-2 TC Me

Artikelnummer: 9.987-889.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 9.987-889.0
EAN/GTIN 4054278275888
Nummer fabrikant 9.987-889.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De IVR-L 120/24-2 TC Me industriële stofzuiger is een compact apparaat met een kantelbaar chassis. De stofzuiger heeft een roestvrijstalen bak van 120 liter voor grote hoeveelheden vloeibare en/of stofvrije vaste stoffen zoals spanen. Met de optionele spaanmand kunnen vaste stoffen eenvoudig worden gescheiden van de opgezogen vloeistoffen. Dankzij het roestvrijstalen ontwerp is de IVR-L 120/24-2 TC Me ook geschikt voor corrosieve media. De roterende slangaansluiting (360°) op de zuigkop zorgt voor maximale bewegingsvrijheid en voorkomt vervelende knopen van de aanzuigslang. Het huidige niveau kan op elk moment gemakkelijk worden afgelezen op de losslang. Het aftappen vindt plaats via de losslang of via het kantelchassis. Het robuuste ontwerp, inclusief oliebestendige rollen en oliebestendige netsnoer, garandeert een lange levensduur, zelfs bij zwaar industrieel dagelijks gebruik. Dankzij het robuuste ontwerp is een vorkheftrucksteun zonder problemen mogelijk.

Kenmerk:

  • Nominale connectordiameter: DN 50
  • opgenomen vermogen: 2,4kW
  • Opnametype: Elektrisch
  • Inhoud van de container: 120 l
  • Containermateriaal: Edelstaal
  • gewicht (met accessoires): 65 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 66 kg
  • gewicht zonder accessoires: 65 kg
  • luchthoeveelheid: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacuüm: 235 / 23 mbar / kPa
  • Nominale diameter accessoire: DN 50 / DN 40

Voordeel:

Hoogwaardige roestvrijstalen collector:
  • Zeer gemakkelijk schoon te maken.
  • Geschikt voor corrosief zuigmateriaal.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit:
  • Het apparaat en de wielenset zijn zeer robuust en uitgerust met hoge wanddikten.
  • Roterende slangaansluiting met maximaal 360° draaibaar kniestuk.
Uitgerust met 2 zeer stille aanjagermotoren:
  • Voor een krachtige zuigkracht en optimale schoonmaakprestaties.
  • Afzonderlijk schakelbare blowers voor individuele zuigkracht, indien nodig.
Belangrijkste kenmerk:
  • Edelstalen reservoir
  • Optische niveau-indicator
hoogwaardige roestvrijstalen opvangtank:
  • Transparante slang als niveau-indicator en voor het aftappen van vloeistoffen.
  • Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.
  • De zeer stille aandrijfkop zorgt voor een gelijkmatige afvoer van de koellucht.
Uitgerust met een compact oppervlaktefilter van de stofklasse L:
  • Voorkomt op betrouwbare wijze het binnendringen van grove deeltjes in de aanzuigturbines.
  • Kantelbaar chassis

Inhoud:

Toebehoren in de met :: Nee; legen van containers: Kantelbaar chassis

Downloads en documenten

Geschikte producten