Industriële stofzuiger IVR-L 100/24-2

Artikelnummer: 9.987-883.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 9.987-883.0
EAN/GTIN 4054278275826
Nummer fabrikant 9.987-883.0
L-nummer L00950 481
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De IVR-L 100/24-2 is een compacte industriële stofzuiger van Kärcher. De zuigunit heeft een containervolume van 100 liter. Vloeistoffen en grove vaste stoffen (bijv. chips) kunnen betrouwbaar worden opgezogen en dankzij de optionele chipmand kan doorslijpen gemakkelijk van elkaar worden doorgesneden. De slangaansluiting op de zuigkop is bijzonder flexibel (360° rotatie) en garandeert maximale flexibiliteit en knoopvrije zuiging. Het peil kan op elk moment gemakkelijk worden afgelezen op de losslang. De hijsogen met flenzen maken het dagelijks hanteren mogelijk, zelfs bij volledige belasting. De hoogwaardige wielen van ABS-materiaal garanderen maximale mobiliteit.

Kenmerk:

  • Nominale connectordiameter: DN 50
  • opgenomen vermogen: 2,4kW
  • Opnametype: Elektrisch
  • Inhoud van de container: 100 l
  • Containermateriaal: metaal
  • gewicht (met accessoires): 44 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 45,5 kg
  • gewicht zonder accessoires: 44 kg
  • luchthoeveelheid: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacuüm: 230 / 23 mbar / kPa
  • Nominale diameter accessoire: DN 50 / DN 40

Voordeel:

Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit:
  • Het apparaat en de wielenset zijn zeer robuust en uitgerust met hoge wanddikten.
  • Roterende slangaansluiting met maximaal 360° draaibaar kniestuk.
Optische niveau-indicator:
  • Transparante slang om de hoeveelheid geabsorbeerde vloeistof te regelen.
Uitgerust met 2 zeer stille aanjagermotoren:
  • Voor een krachtige zuigkracht en optimale schoonmaakprestaties.
  • Afzonderlijk schakelbare blowers voor individuele zuigkracht, indien nodig.
Belangrijkste kenmerk:
  • Optische niveau-indicator
  • Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.
  • De slang wordt ook gebruikt voor eenvoudig aftappen.
  • De zeer stille aandrijfkop zorgt voor een gelijkmatige afvoer van de koellucht.
Uitgerust met een compact oppervlaktefilter van de stofklasse L:
  • Voorkomt op betrouwbare wijze het binnendringen van grove deeltjes in de aanzuigturbines.
  • Compacte constructie met een klein grondvlak.

Inhoud:

Toebehoren in de met :: Nee; legen van containers: Stappenchassis

Downloads en documenten

Geschikte producten