Werkbroek uvex eco blauw/maïs blauw 48

Artikelnummer: 8877207
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
Kleur blau / kornblau
Confectiemaat DE 48
Producttype Werkbroek

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8877207
EAN/GTIN 4031101279060
Nummer fabrikant 8877207
L-nummer L01660 103311
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkbroek
  • Model: 127 - Kleur: korenblauw
  • Artikelnr.: 88772
  • Materiaal:
  • 100% katoen, ca. 300 g/m²
  • Keperbinding
  • Comfortabele taillebroek met duimstokzak
  • Tailleband met 7 riemlussen
  • Gulp met knoop
  • 2 zijzakken met schuine
  • split
  • 1 achterzak
  • Zak met liniaal, rechts
  • Oeko-Tex Standaard 100
  • Maten: 42-64, 90-110
  • Verzorging:
  • Wasbaar op 60°C, niet chloorhoudend,
  • niet in de droger,
  • Strijken: II punten, chemisch reinigen: P
  • Extra toeslag: vanaf maat 56 of 106 + 10%

Kenmerk:

  • Werkbroek
  • Model: 127 - Kleur: korenblauw
  • Artikelnr.: 88772
  • Materiaal: 100% katoen, ca. 300 g/m²
  • Keperbinding
  • Comfortabele taillebroek met duimstokzak
  • Tailleband met 7 riemlussen
  • Gulp met knoop
  • 2 zijzakken met schuine opening
  • 1 achterzak
  • Zak met liniaal, rechts
  • Oeko-Tex Standaard 100
  • Maten: 42-64, 90-110
  • Verzorging: Wasbaar op 60°C, niet chloorhoudend, niet in de droger, niet strijken: II punten, chemisch reinigen: P, toeslag oversize: vanaf maat 56 of 106 + 10%