Moerensplijter, Voor moeren: M14-M24

Artikelnummer: 884900 M14-M24
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor moeren Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 56
voor moeren M14-M24
Beitelbreedte 30 mm
Totale lengte zonder drukspindel 350 mm
Spanwijdte 22 mm - 36 mm
Producttype Moerensplijter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 884900 M14-M24
EAN/GTIN 4021176020551
Nummer fabrikant 56-2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met hydraulische pers, voor het splijten van vastzittende of vastgeroeste moeren (van hardheidsklassen 5 − 10) zonder beschadiging van de bout. Tweevoudig gebogen, zodat ook op moeilijk toegankelijke plekken kan worden gewerkt. Met geharde beitelsnede. Voor de bediening volstaat het om de drukschroef aan te trekken. Nadat de moer is gespleten draait u de drukschroef terug en drukt u de beitel tot de aanslag terug. Maat M18 − M30 voor edelstaalschroeven − tot M30 bij kwaliteit 8, tot M24 bij kwaliteit 10.

Tip:

De drukschroef mag bij maat M4 − M14 met maximaal 60 Nm worden aangedraaid, bij maat M14 − M24 met maximaal 70 Nm en bij maat M18 − M30 met maximaal 50 Nm. De aanhaalmomenten mogen niet worden overschreden, anders kan het gereedschap worden beschadigd en kunnen er ongelukken gebeuren.

Downloads en documenten

Geschikte producten