Mestrekker, los, Type: 2

Artikelnummer: 884600 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 17
Spanbereik maat A 22 mm - 115 mm
Afstand tussen bouten aan zijkant maat B 115 mm
Draadaansluiting voor hulptrekker M 14×1,5
Producttype TRENNVORRICHTUNG

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 884600 2
EAN/GTIN 4021176008368
Nummer fabrikant 17-2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Uitvoering:

Scheider en trekker van hoogwaardig gereedschapsstaal.
Mestrekker: Met één snelspandrukspindel worden de halfringvormige mesbekken gelijkmatig gespannen. De wigvormige bekken worden daarbij tussen lager en zitting geperst.
Hulptrekker: In combinatie met de mestrekker wordt hiermee het losgemaakte lager van de zitting getrokken (hiertoe worden de trekbouten in de tapgaten van de mesbekken geschroefd).
De halve maanvormige mesbekken worden met de snelspandrukspindel gelijkmatig gespannen.

Toepassing:

Voor het scheiden van strak aanliggende kogellagers, tandwielen, binnenringen enz. als er te weinig tussenruimte is voor normale trekkerhaken.

Downloads en documenten

Geschikte producten