Omschakelratel ∙ met scharnier ∙ Vierkant massief 10 mm (3/8 inch) ∙ 218 mm

Artikelnummer: 8816GK
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8816GK
EAN/GTIN 4000896042142
Nummer fabrikant 8816GK
L-nummer L60140 276
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ratelkop > 180° draaibaar
  • Korte uitvoering
  • Aantal tanden: 30 (Bedieningshoek 12°)
  • Met scharnier - voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden
  • Met kogelzekering
  • HAZET-2-componenten-greep
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 10 mm (3/8 inch)
  • Afmetingen / lengte: 218 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.32 kg
  • Voor handbediening
Lengte buiten norm

Geschikte producten