{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | 204 | |
| Spanwijdte buiten | 50 mm - 150 mm | |
| Spandiepte tot | 140 mm | |
| maximaal draaimoment | 175 Nm | |
| Vermogen | 7,5 t | |
| Aantal haken | 2 | |
| Buitenzeskant | 24 mm | |
| Gewicht | 3,16 kg | |
| Producttype | Tweearmige trekker |
| Artikelnummer | 881200 3 | |
| EAN/GTIN | 4021176028403 | |
| Nummer fabrikant | 204-3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |