Driearmige trekker met voorinstelbare spanwijdte, Type: 4

Artikelnummer: 880960 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 12
Spanwijdte buiten 20 mm - 250 mm
Spanwijdte binnen 225 mm - 325 mm
Spandiepte 50 mm
Spandiepte tot 225 mm
maximaal draaimoment 300 Nm
Vermogen 10 t
Aantal haken 3
Buitenzeskant 27 mm
Gewicht 11,99 kg
Producttype Driearmige trekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 880960 4
EAN/GTIN 4021176850509
Nummer fabrikant 12-4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke trekker met grote spankracht en voortreffelijke spanwerking. Met de instelsleutel worden de symmetrisch spannende armen moeiteloos op de benodigde spanwijdte ingesteld. Het te trekken onderdeel wordt straksluitend omspannen, zodat de armen onmogelijk kunnen wegspringen of wegbuigen.
Als buitentrekker en binnentrekker.

Toepassing:

Voor het trekken van vastzittende kogellagers, tandwielen, poelies en vergelijkbare onderdelen.