Nylon hamer d 32 mm

Artikelnummer: 8805660
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8805660
EAN/GTIN 4010883880565
Nummer fabrikant 8805660
L-nummer L60160 3241
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

met essensteel
met essen hamer steel
60 Shore D

Kenmerk:

  • Ontwerp: Vervangbare koppen
  • Totale lengte [mm]: 280 mm
  • Hardheid [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Kop Ø 1 [mm]: 32 mm
  • Materiaal: Nylon
  • Materiaal handvat: As
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten