Dopsleutelbit ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 59.5 mm

Artikelnummer: 8802KV-T15
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8802KV-T15
EAN/GTIN 4000896231737
Nummer fabrikant 8802KV-T15
L-nummer L60140 5596
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T15
  • Afmetingen / lengte: 59.5 mm
  • Lengte l1: 12.5 mm
  • Isolatie tot 1000 V
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen