Dopsleutelbitset ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Artikelnummer: 8801/6
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8801/6
EAN/GTIN 4000896186853
Nummer fabrikant 8801/6
L-nummer L60140 3518
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Kunststof cassette 165-S (1/9)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 4 – 10
  • Afmetingen / lengte: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.6 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL
  • Aantal gereedschappen: 6

Levering:

Dopsleutelbit 8801-4 ∙ 8801-5 ∙ 8801-6 ∙ 8801-7 ∙ 8801-8 ∙ 8801-10

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen