Werkplaats sleufschroevendraaier 0,4mm x 2,5mm L,75mm

Artikelnummer: 87210105
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 87210105
EAN/GTIN 4005887565761
Nummer fabrikant 87210105
L-nummer L60010 5599
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Tweecomponentenhandgreep met harde/zachte zone
  • Ergonomische greepvorm voor moeiteloos, krachtig schroeven
  • Anti-twist bescherming van de messen in het handvat dankzij geprononceerde vleugels
  • Hittebestendig en vlamvertragend
  • Splintervrij
  • Hoge slagvastheid
  • Bladen gemaakt van speciaal hooggelegeerd CV-staal
  • Optimale draaimomentoverbrenging
  • Bestand tegen olie en oplosmiddelen
  • DIN 5265A

Kenmerk:

  • a: 0,4 mm
  • Alloy: Hooggelegeerd CV speciaal staal
  • L1: 75 mm
  • L2: 160 mm
  • Bitsoort: Sleuf
  • Gewicht: 28 g
  • Breedte mm (b): 2,5 mm