Conische doppen, gehard en getemperd

Artikelnummer: 87197
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 87197
EAN/GTIN 4020772087197
Nummer fabrikant 87197
L-nummer L30120 304
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Conische doppen, gehard en getemperd
gemaakt van C45, gehard en getemperd. Geschikt voor schroefsterkte conform 12.9. Alleen gebruiken voor vlakke oppervlakken met gesloten ringen (niet toegestaan voor sleufgaten, hiervoor raden wij DIN 6319G aan).

Kenmerk:

  • Maat: M16
  • D2: 19,0
  • D4: 30
  • D5: 26
  • H3: 6,2
  • F max.: 73 kN
  • VE: 50
  • Gewicht: 19 g