Massief stalen lijmtang met speciale drukplaat, Spanwijdte: 250mm

Artikelnummer: 861120 250
Korting
€ 69,20
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
386 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorsnede van de geleiderail 30×15 mm
Spanwijdte 250 mm
Uitsteeklengte 140 mm
Gewicht 2,8 kg
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 861120 250
EAN/GTIN 4045197657381
Nummer fabrikant 861120 250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Rail en vaste bek van getrokken blankstaal (speciaal profiel), getemperd en galvanisch verzinkt. Glijdende bek van matrijsgesmeed staal, getemperd en galvanisch verzinkt. Slijtvaste en lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad. Lange levensduur dankzij hittebestendige, speciale aandrukplaat met sinterstaalinleg, zwenkbaar tot 35°. Spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.

Toepassing:

Voor zwaar en zeer zwaar gebruik bij het spannen van werkstukken in de constructiestaalbouw, bankwerkerij, auto-industrie, machinebouw enz. Dankzij de vrij kantelende speciale drukplaat kunnen schuine werkstukken tot 35° worden gespannen. Maximale spandruk tot ca. 12.000 N.

Downloads en documenten

Geschikte producten