Veerklem, Spanwijdte: 38mm

Artikelnummer: 860351 38
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.134 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte 38 mm
Uitsteeklengte 30 mm
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 860351 38
EAN/GTIN 4062406276669
Nummer fabrikant 860351 38
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte en handzame uitvoering met ergonomische grepen. Beweegbare contactvlakken die zich optimaal aan verschillende contouren aanpassen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen