Veerklem, Spanwijdte: 25mm

Artikelnummer: 860350 25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
962 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent XC
Spanwijdte 25 mm
Uitsteeklengte 30 mm
Gewicht 0,02 kg
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 860350 25
EAN/GTIN 4008158028583
Nummer fabrikant XC2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte en handzame uitvoering met ergonomische grepen. Beweegbare contactvlakken die zich optimaal aan verschillende contouren aanpassen.