Omschakelbare eenhands lijmtang “EZ360” met 360° draaibaar handvat, Spanwijdte: 150mm

Artikelnummer: 860288 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent EZ360
Doorsnede van de geleiderail 18×5 mm
Spreidwijdte 195 mm - 315 mm
Spanwijdte 150 mm
Uitsteeklengte 80 mm
Maximale spankracht 1.400 Nm
Gewicht 0,78 kg
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 860288 150
EAN/GTIN 4008158041988
Nummer fabrikant EZ360-15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Uitvoering:

Boven- en onderdeel van glasvezelversterkt polyamide. Hoogprofielrail van gebruineerd staal. Door de kunststof behuizing wordt het greepmechanisme tegen stof en spanen beschermd. De greep kan aan de ene kant zo worden gepositioneerd dat een optimale pomppositie en daarmee een betere krachtaanzet wordt bereikt. Aan de andere kant kan de greep ook na het spanproces uit het werkgebied worden gezwenkt. Dit maakt het gebruik van meerdere lijmtangen in de kleine ruimtes mogelijk.
  • 2-componenten-greep van kunststof met pomphendel.
  • Dankzij het innovatieve 360° draaimechanisme kan de greepeenheid rondom de rail worden geplaatst.
  • 12-staps vergrendelmechanisme om de grijppositie veilig vast te houden.
  • Grote spanvlakken met afneembare beschermkappen.
  • Spankracht tot 1400 N.
  • Zonder gereedschap omzetten van spannen naar spreiden.
  • Eenhandige bediening zonder veel kracht te moeten gebruiken.