Omschakelbare eenhands-lijmtang “DuoKlamp Duo”, Spanwijdte: 450mm

Artikelnummer: 860280 450
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
199 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent DuoKlamp DUO
Doorsnede van de geleiderail 20×5 mm
Spreidwijdte 75 mm - 535 mm
Spanwijdte 450 mm
Uitsteeklengte 85 mm
Maximale spankracht 1.200 Nm
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 860280 450
EAN/GTIN 4008158028545
Nummer fabrikant DUO45-8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Uitvoering:

Rail van getrokken staal, gebruineerd. Glijdende en vaste bek, behuizing en hendel van glasvezelversterkte polyamide (breukvast). Grote, vlakke spanvlakken maken spannen rondom de rail mogelijk. Praktische draaiknop voor snel omzetten van spannen naar spreiden. Met ontgrendelhefboom voor snelverstelling.

Toepassing:

Universeel bruikbaar, comfortabele eenhandsbediening voor geringere spandruk (tot 1200 N). Spannen en spreiden met snelle omschakeling.