Kracht-verloopdoppen ∙ Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch) ∙ 100 mm

Artikelnummer: 8508S-4
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
Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8508S-4
EAN/GTIN 4000896037421
Nummer fabrikant 8508S-4
L-nummer L60140 783
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Gebruik in aangedreven moersleutels, bijv. voor AEG, Atlas-Copco, Black/Decker, Bosch
  • Buitenzeskant ISO 1173-E 6,3 (14″)
  • Met stiftborging
  • DIN 3121, ISO 1173 E6,3 (1/4″)
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 100 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.03 kg
  • Voor machinebediening