Pakketwagen met vleugeldeuren en dak

Artikelnummer: 8481-3D
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Wagen met vier wanden

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8481-3D
EAN/GTIN 4017976848167
Nummer fabrikant 8481-3D
L-nummer L90080 1277
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem, gelaste stalen buizen en profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007, boutconstructie. Kopwanden en een lange wand gesloten met draadgaas 100 x 100 x 5 mm. Met dubbele vleugeldeur, frame van stalen buis met ingelast draadwerk 100 x 100 x 5 mm. In het buisframe geïntegreerd grendelslot, afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd), deurblad kan tegen de kopwanden worden geklapt. Met dak van draadwerk. Platform gemaakt van houten panelen, afwerking beuken. Wielen: 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
Lengte effectief gebied (mm): 1000
Effectieve breedte (mm): 600
Hoogte laadvlak (mm): 269
totale lengte (mm): 1169
Totale breedte (mm): 630
Totale hoogte (mm): 1552
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 200 × 40

Downloads en documenten

Geschikte producten