Zakgereedschap, Type: 120R

Artikelnummer: 846050 120R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 111 mm
Aantal functies 14
Materiaal schaalgreep Polyamide
Gewicht 167 g
Mes vast te zetten ja
Eenhandsmes ja
Producttype Multifunctioneel mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 846050 120R
EAN/GTIN 7611160003539
Nummer fabrikant 0.8623.MWN
Fabrikant/verantwoordelijke persoon VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 WALDSHUT-TIENGEN, Deutschland, www.victorinox.com

Omschrijving

Uitvoering:

Originele Zwitserse zak- en multifunctionele gereedschappen van uitzonderlijke kwaliteit, optimale precisie, gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit.
Bij de ontwikkeling van het RescueTool-zakmes werd jarenlang samengewerkt met professionele reddingswerkers. Het is uitgerust met een gordelsnijder, een ruitbreker en een voorruitzaag voor gelaagd glas en elk gereedschap is geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen.

Functie:

  1. Vergrendelbaar mes, eenhands, met 2/3 kartelslijping
  2. Schroevendraaier voor Phillips
  3. Ruitbreker
  4. Vergrendelbare flesopener met
  5. − Schroevendraaier / krattenopener
  6. − Draadstripper
  7. Priem
  8. Gordelsnijder
  9. Ring
  10. Pincet
  11. Tandenstoker
  12. Voorruitzaag voor gelaagd glas
  13. Fluorescerende handgreep
  14. Nylon koord

Toepassing:

Als universeel gereedschap en ‘helper in nood’, een ‘must’ voor elke gereedschapskast en elke gereedschapstas.

Levering:

incl. nylon riemetui.

Tip:

Neem a.u.b. de landspecifieke wapenwetten in acht!