Verzamelbox voor gebruikte lemmets 9mm

Artikelnummer: 845130
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
651 stuks direct leverbaar
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
Breedte 100 mm
Hoogte 210 mm
Diepte 100 mm
Producttype Verzamelcontainer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 845130
EAN/GTIN 2050001711106
Nummer fabrikant 249563
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verzamelcontainer voor het veilig opslaan of weggooien van gebruikte messen.
Zodra de container helemaal gevuld is, wordt het deksel gesloten. Door het geïntegreerde vergrendelmechanisme kan de container daarna niet meer worden geopend. Vervolgens kan de volle verzamelcontainer veilig worden afgevoerd.

Toepassing:

Voor gebruikte messen zoals afbreekmessen, trapezium- en haakmessen, scalpels enz.