Cuttermes met 2-componentenhandvat en werkpunt, met 3 afbreekmessen, Mesbreedte: 18mm

Artikelnummer: 845070 18
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
311 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Mesbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 170 mm
Meslengte 100 mm
Mesbreedte 18 mm
Mesdikte 0,5 mm
Aantal afbreekbare delen 8
Producttype Cuttermes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 845070 18
EAN/GTIN 4975364111296
Nummer fabrikant DC560HOF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Omschrijving

Uitvoering:

In-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met hoge standtijd.
Handzame tweecomponenten-greep met aangename bekleding van elastomeer. Mes vergrendelt automatisch. Multifunctionele punt aan de lemmetgeleiding voor het openen van blikken, schroevendraaierfunctie, openen van kartonnen verpakkingen enz. Met 3 afbreekmessen (vergelijkbaar met nr. 845010 gr. 10) 8-delig, 18 mm breed.

Reservedeel:

Reservemessen zie nr. 845010 gr. 10 – 845019 gr. 50; 845021 gr. 10 en 845023 gr. 50.

Downloads en documenten

Geschikte producten