Cuttermes ‘Aluminist’ met spuitgietaluminium-handvat en vastzetschroef, en 3 afbreekmessen, Mesbreedte: 18mm

Artikelnummer: 845045 18
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Mesbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 170 mm
Mesbreedte 18 mm
Aantal lemmeten 3
Aantal afbreekbare delen 8
Producttype Cuttermes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 845045 18
EAN/GTIN 4975364019240
Nummer fabrikant AC501SHOF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige professionele uitvoering van spuitgietaluminium, poedercoating. In-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding. Met 3 afbreekmessen, 8-delig, 18 mm breed. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met lange standtijd.
Met vastzetschroef voor mesvergrendeling.

Reservedeel:

Voor reservemessen zie nr. 845010 gr. 10; 845019 gr. 50; 845021 gr. 10; 845023 gr. 50.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen