Cuttermes van edelstaal, met 1 afbreekmes 30° Razar Black, Mesbreedte: 9mm

Artikelnummer: 844960 9
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Mesbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 160 mm
Meslengte 73 mm
Mesbreedte 9 mm
Mesdikte 0,4 mm
Aantal afbreekbare delen 7
Producttype Cuttermes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 844960 9
EAN/GTIN 4975364111883
Nummer fabrikant DC390B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Omschrijving

Uitvoering:

in-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding, vergrendelt automatisch. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met hoge standtijd.
Slanke, edelstalen cutter in zwart, voor zeer fijne en zuivere snedes. Met 1 afbreekmes (vergelijkbaar met nr. 844918 gr. 10) 7-delig, 9 mm breed, 30°.

Reservedeel:

Reservemessen zie nr. 844910 gr. 10 – 844918 gr. 10.

Downloads en documenten

Geschikte producten