Cuttermes van edelstaal met 3 afbreekmessen 30°, Mesbreedte: 9mm

Artikelnummer: 844905 9
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.337 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Mesbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 120 mm
Meslengte 73 mm
Mesbreedte 9 mm
Mesdikte 0,4 mm
Aantal afbreekbare delen 7
Producttype Mes, universeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 844905 9
EAN/GTIN 4975364018977
Nummer fabrikant LC390B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Omschrijving

Uitvoering:

in-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding, vergrendelt automatisch. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met hoge standtijd.
Met 3 afbreekmessen (vergelijkbaar met nr. 844916 gr. 10) 7-delig, 9 mm breed, 30°. Slanke, edelstalen cutter voor zeer fijne en zuivere snedes.

Reservedeel:

Reservemessen zie nr. 844910 gr. 10 – nr. 844918 gr. 10.