Reservemessen, 10-delige set, trapeziumvormig ‘longlife’, TiN, Aantal: 10

Artikelnummer: 844715 10
Prijs instellen 10 Stuk (0,63 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6.398 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 61 mm
Mesbreedte 18,7 mm
Mesdikte 0,65 mm
Aantal lemmeten 10
Vorm Trapezium
Coating TiN
Producttype Blad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 844715 10
EAN/GTIN 2050002016842
Nummer fabrikant TGL65-1000(1040.0650-1000)
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Omschrijving

Uitvoering:

Het harde mes ‑ Lutz® longlife, snijkant met TiN-coating voor minder slijtage van het mes en een aanzienlijk langere levensduur. Afhankelijk v.h. te snijden materiaal wordt een 2−8-voudige standtijd bereikt.

T.b.v.:

Universele messen nr. 844700844850, 844890 en 844895.