Veiligheidsmes SECUBASE 383 met 1 lemmet, Type: 1

Artikelnummer: 842100 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
291 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 170,5 mm
Materiaal handgreep Glasvezelversterkte kunststof
Lemmet in meerdere stappen verstelbaar ja
Producttype Veiligheidsmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 842100 1
EAN/GTIN 4002632803277
Nummer fabrikant 383001.02
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsmes met zaagdiepte van 7 – 73 mm (7-traps instelbaar) en optioneel automatisch inschuiven van het blad. Ergonomische greep van glasvezelversterkte kunststof, met een robuuste interne metalen rail voor de geleiding van het lemmet. Veilig en eenvoudig verwisselen van mes. Linkshandigen keren het kwaliteitslemmet één keer om in de greep.

Toepassing:

Snijdt als een cuttermes, maar dan veiliger - bijvoorbeeld dikkere materialen zoals styropor en schuimrubber, bouwschuim en isolatieplaat, maximaal 4-laags kartons, zakken van opgezakte waren en alle soorten folie.

Reservedeel:

Reservemes zie nr. 842072 gr. 10 of getand lemmet nr. 842073 gr. 10.

Downloads en documenten

Geschikte producten