Etagewagen met draadgaas

Artikelnummer: 8413-1-RZ
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 8413-1-RZ
EAN/GTIN 4017976584133
Nummer fabrikant 8413-1-RZ
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • gemonteerd

Omschrijving:

  • Opbouwsysteem: van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie.
  • Kopwanden en 1 zijwand gesloten met draadgaas 100 x 100 x 5 mm.
  • 1 Vaste en 3 verstelbare etages van houten plaat, toplaag beukendecor.
  • Etages variabel instelbaar, verdeling 100 mm.
  • Draagvermogen per etage 90 kg.
  • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met robuuste routetrein geschikte stalen vorken, wielen van polyurethaan op aluminium velg, naaf met precisie kogellager.
  • Streeploze wielen en een geruisloze loop op effen ondergronden.
  • Zelfborgende dissel van plat staal aan de bokwielzijde, bekwaam met de voet te bedienen, stelt zicht door middel van een gasdrukveer zelfstandig verticaal terug in de rustpositie.
  • Aan de zwenkwielzijde bevindt zich een stabiele koppelingsbout met geleidingsmond en een zelfstandige veiligheidsvergrendeling.
  • Dit koppelingssysteem garandeert een zo goed mogelijke spoortrouwheid.
  • De trekker moet beschikken over voorwielbesturing en een routetreindissel! Maximaal 5 wagens in een trein.
  • Maximale treinsnelheid 6 km/u.
  • Maximaal trekgewicht 3.000 kg.
  • Zelfborgende platstalen dissel aan de kant van de bokwielen.
  • Disselogen Ø 26,5 mm.
  • Comfortabele voetbediening.
  • Springt door middel van een gasveer automatisch terug in de verticale ruststand.
  • Aan de kant van de zwenkwielen bevindt zich een sterke koppelingsbout Ø 25 mm met geleidingsbekken en automatische veiligheidsvergrendeling.

Kenmerk:

    • Totaal draagvermogen (kg): 600
    • Draagvermogen etage (kg): 90
    • Laadvlak lengte (mm): 1200
    • Laadvlak breedte (mm): 800
    • Totale lengte (mm): 1470
    • Totale breedte (mm): 800
    • Totale hoogte (mm): 1810
    • Etagehoogten (mm): 279, 679, 1079, 1479
    • Wielen: Polyurethaan
    • Wielmaat (mm): 200 x 50
    • Uitvoering: als routetrein