Uvex quatro pro Laarzen S3 zwart Breedtes 11 Maten 50

Artikelnummer: 8402250
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
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
Veiligheidsklasse S3
EU-schoenmaat 50
Wijdte 11
Kleur zwart
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8402250
EAN/GTIN 4031101473970
Nummer fabrikant 8402250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste, moderne veiligheidslaarzen en veiligheidsschoenen met een extra brede pasvorm gemaakt van robuust, gehydrofobeerd bovenleer voor zwaar buitengebruik, bijvoorbeeld in de bouw. Uitstekend loopcomfort wordt gegarandeerd door de bijzonder zachte tussenzool en de stevige PUR-buitenzool. uvex quatro pro veiligheidsschoenen hebben een bijzonder grof en zeer gripvast zoolprofiel, een voorgevormde overneus en zijn uitgerust met een klimhulp.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex quatro pro
  • Soort product: Laars
  • Kleur (filter): zwart
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 50
  • Sluiting: Schoenveters
  • Merk: uvex
  • Teenkap: Stalen kap
  • Voetbed: Uvex 3D hydroflex® schuim klimaatcomfort voetbed
  • Bovenmateriaal: Leder
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex quatro pro
  • Wijdte: 11