Schroevendraaiers voor Torx®-schroeven, met boring in de punt, voor gewone en anti-diefstalschroeven groottes 27 - 40 met extra zeskant op kling, hoofdafmetingen vet gedrukt

Artikelnummer: 8400.B 6-50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8400.B 6-50
EAN/GTIN 7610733054268
Nummer fabrikant PB 8400.B 6-50
L-nummer L60060 1990

Omschrijving

Omschrijving:

  • SwissGrip schroevendraaiers (hoofdafmetingen met ster* gemarkeerd)
  • voor Torx®-schroeven
  • met boring in de punt, voor schroeven met en zonder veiligheidspin
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Diameter: 3 mm
  • Lengte blad: 50 mm
  • Profiel: voor Torx® schroeven met borgpen
  • Schroevendraaier volledige lengte: 127 mm
  • Torx® gat schroefgrootte: 6
  • Voor metaalschroeven M: 2 mm