Afbraammes, Type: N1

Artikelnummer: 839010 N1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
17.172 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 2,6 mm
totale lengte 20 mm
Materiaal HSS
Type N1
Te gebruiken rechts
Voor het afbramen van staal, alu
Producttype Blad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 839010 N1
EAN/GTIN 7290003234462
Nummer fabrikant BN1010

Omschrijving

Tip:

Messen van het type N kunnen alleen worden gebruikt met de volgende gereedschappen met nr.: 839150; 839120; 839140; 839170 en 839890.

Downloads en documenten

Geschikte producten