Afbraammes met TiN-coating, TiN, Type: S100

Artikelnummer: 838530 S100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.482 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 3,2 mm
totale lengte 48 mm
Materiaal HSS-E
Type S100
Te gebruiken rechts
Voor het afbramen van schurende kunststoffen, roestvrij staal, maximale standtijd
Coating TiN
Producttype Blad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 838530 S100
EAN/GTIN 7290003238743
Nummer fabrikant BS1019

Omschrijving

Tip:

Messen van het type S kunnen alleen worden gebruikt met de volgende gereedschappen met nr.: 838350; 838400; 838410; 838420; en 838430.

Downloads en documenten

Geschikte producten