Schraper- en montageset, Aantal gereedschappen: 4

Artikelnummer: 837880 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
983 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal gereedschappen 4
Producttype Schraper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 837880 4
EAN/GTIN 4045197604248
Nummer fabrikant 837880 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verdiept schraperdeel van chroom-vanadiumstaal (57HRC). Ruimer, robuuste grijphaak en pakkingtrekker van chroom-vanadiumstaal. Comfortabel 2-componenten-handvat.

Toepassing:

Veelzijdige toepassing zoals schrapen, grijpen, plaatsen, monteren enz.

Levering:

Steellengte schraper: 125 mm
Steellengte ruimer: 117 mm
Steellengte grijphaak: 80 mm
Steellengte pakkingtrekker: 125 mm