• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Universele schraper met hoekblad, Bladbreedte: 95mm

Artikelnummer: 837765 95
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
352 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Edelstaal, RVS
Mesbreedte 95 mm
totale lengte 250 mm
Producttype Schraper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 837765 95
EAN/GTIN 4975364018007
Nummer fabrikant SCR-N95
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Omschrijving

Uitvoering:

Blad en slagkop uit één stuk voor een directe overbrenging van slagen. Ergonomische 2-componentengreep met veredelde slagkop. Bladdikte 1,8 mm.

Materiaal:

Roestvrij edelstaal, thermisch behandeld, uiterst slijtvast.