Schraapstaal met hardmetalen plaat, Mesbreedte: 20mm

Artikelnummer: 837520 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
378 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Mesbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Grootte van de HM-plaat 20×25×2 mm
Mesbreedte 20 mm
totale lengte 420 mm
Aantal snijkanten Z 4
Uitvoering handgreep Houten handvat gelakt
Materiaal handgreep Hout
Materiaal kling HM
Producttype Schraper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 837520 20
EAN/GTIN 4049002021077
Nummer fabrikant 465 020 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk platstaal met spanmechanisme en verwisselbare, vierkante hardmetalen schraperplaat. De hardmetalen plaat is gebruiksklaar geslepen, heeft 4 schraapkanten en kan worden omgekeerd.

Tip:

Schraperplaten nr. 837600 ook geschikt voor elektrische handschrapers.

Downloads en documenten

Geschikte producten